Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kahepoolne teip Multi Tack
Kahepoolne kleeplint, millel on suur nakketugevus ja suurepärane sisemine tugevus, sobib ka raskesti seotavatele plastidele.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuumakindel temperatuurini 75 °C
Eriti suur ja pikaaegne liimimistugevus
- Suurepärane liimimistugevus ja eriti suur liimi lõpptugevus
- Suurepärane sisemine tugevus kõrgemal temperatuuril
- Saab käega (ilma joonlauata) maha rebida
- See sobib eriti hästi suurele koormusele nii siledal kui ka karedal pinnal
Kandevõime jooksva meetri kohta
- 8 kg 25 mm laiuse kohta
- 6 kg 19 mm laiuse kohta
- 4 kg 12 mm laiuse kohta
Sobib erinevatele pindadele
- Täiuslik erinevate alusmaterjalide jaoks, sh väikese pinnaenergiaga materjalid
- Sobib metallile, plastile, polüetüleenile, polüpropüleenile, puidule, klaasile, kivile/betoonile
Ideaalne töötlustemperatuur on u +15 °C kuni 30 °C. Hoidke temperatuurivahemikus +10 °C kuni +30 °C. Maksimaalne temperatuurikindlus on +75 °C. Enne kahepoolse teibi Multitack kasutamist lugege meie kasutusjuhiseid, mis on kaasas kõigis Multitacki karpides.
| Kahepoolsete teipide alusmaterjalide tabel | ||||||
| Kahepoolne teip Multi Tack | Kahepoolne teip | Kahepoolne teip MULTI | Kahepoolne teip STRONG | Kahepoolne teip ehitusele | ||
| 0894909010 0894909012 0894909018 | 08945004 | 0894600 | 0894601 | 0894605 | ||
| Bituumeni aluspinnad | - | - | - | - | - | |
| Silikoon | - | - | - | - | - | |
| Plastid | PMMA | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ABS | ⎷5 | ⎷2 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polükarbonaat (PC) | ⎷5 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| PVC | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polüetüleen (PE) | ⎷3 | - | ⎷1 | ⎷2 | - | |
| Polüpropüleen (PP) | ⎷4 | - | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Teflon (PTFE) | ⎷3 | - | - | ⎷1 | - | |
| Metall/puit | Alumiinium (anooditud) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 |
| Alumiinium (värvitud) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷5 | ⎷1 | |
| Teras | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| Pöök | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Muu | Klaas | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ⎷1 = Piiratud nake ⎷2 = Mõõdukas nake ⎷3 = Hea nake ⎷4 = Väga hea nake ⎷5 = Suurepärane nake - = Ei nakku | ||||||
Kasutusjuhised on soovitused, mis põhinevad meie läbiviidud katsetel ja meie kogemusel; enne iga rakendust tehke ka ise katsetused. Rakenduste suure arvu ning hoiu- ja töötlemistingimuste tõttu ei võta me konkreetse rakenduse tulemuse eest mingit vastutust. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete järjepideva kvaliteedi. Meile jääb õigus teha tehnilisi muudatusi ja arendada tooteid edasi.
Sobib peaaegu kõigi pindadega, nt ABS, PET, PE, PP, PVC, puit, metall, pulberkattega pinnad, keraamilised plaadid, värvitud pinnad, klaas, karedad ja poorsed pinnad. Siseruumides kasutamine: vajalik liimimispind on vähemalt 25 cm² ühe kg koormuse kohta. See võimaldab aluseid, registreerimismärke, konkse, kirjakaste, paneelimaterjale, kahhelplaate, LED-profiile jms kiirelt ning lihtsalt paigaldada. See sobib dekoratiivsete kaunistuste ja raamide jaoks, mis on valmistatud polüuretaan- ja polüstüreenvahust. See on ideaalne suitsuandurite paigaldamiseks. Metalli-/ehitustööd: kaablikõride sidumine, siltide monteerimine, klaaselemendid, käepidemed jne. Sanitaarrakendused: dekoratiivelemendid, doseerimissüsteemid jne.
Enne toote paigaldamist peavad pinnad olema puhtad, kuivad ning puhtad tolmust, rasvast, õlist jm saasteainetest.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!