Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Talaking 2,0 mm 2 tk
Painduv talaking keskmise suurusega taladele ja/või eri puidulaiustega renoveerimistöödeks. Puidu/puiduga, puidu/betooniga või puidu/terasega ühendamise võimalused erikonstruktsioonide ja renoveerimistööde jaoks. Ideaalne olemasolevate kitseneva ristlõikega konstruktsioonide hilisemaks tugevdamiseks
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Muutuva laiuse reguleerimine paindlikkuse tagamiseks
- Tiivad väljapoole kaldu.
- Lehtmetall, mõlemalt poolt kuumtsingitud (S250GD + Z275) u 20 µm, paksus 2,0 mm kooskõlas standardiga EN 10326:2004
- Kasutamine kasutusklassides 1 ja 2 kooskõlas standardiga EN 1995:2013
Euroopa tehniline heakskiit ETA-09/0021
Poltide/kruvide läbimõõt võib olla ainult max 2 mm väiksem kui ava läbimõõt. Järgida tuleb vastavaid kehtivaid põhitingimusi ankrukinnituse kohta.
Euroopa tehniline heakskiit ETA-09/0021
Puittalade kandvad ühendused puidu, betooni või terasega
Sobivad kinnitusvahendid:
- Sooniknael EN 14592 järgi: 4,0 x40–100 mm
- ASSY 3.0 kombineeritud polt kooskõlas ETA 11/0190:-ga d = 10 mm
- Poldid tootja spetsifikatsioonide järgi: M10
- Soovitatavad tüüblid ankurdamiseks betooni: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!