Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Plastikust liimipüstol kahekomponentsele plastiliimile 38 ml ja 50 ml tuubidele
Segamissuhtega 1:1, 4:1 ja 10:1
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Ergonoomilise kujuga käepide istub optimaalselt ja kindlalt käes ning võimaldab liimi kergesti välja pressida
- Täpne ja ühtlane doseerimine
- Integreeritud survelangetusega
- Valmistatud löögikindlast plastikust
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavaltläbiviidud katsetele ja meie kogemustele; viige enne igat kasutust oma katsed läbi. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaks määratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Kahekomponentse FLM 50 vedela metalli, ESK-50, Replasti ja Klebfix 2C pidev doseerimine on tagatud käsitsi doseerimise püstoliga. Kaks komponenti pressitakse padrunist välja soovitud vahekorras. Doseerimispüstol on hõlpsasti kasutatav, tänu sellele on see väga kasutajasõbralik ja sobib tööstuses kasutamiseks. Tarnitakse koos 1:1, 4:1 ja 10:1 segamisadapteriga.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!