Käsisaag 2-komponentse käepidemega
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Käsisaag 2-komponentse käepidemega
Kiirelt lõikav ergonoomilise käepidemega käsisaag
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Universaalne käsisaag
Hammastus
- Mõlemalt poolt teritatud, induktsioonkarastatud hambad
- Kiire sügav läbistus ja pikk kasutusiga
Käepide
- Ergonoomiline 2-komponentne käepide mugavaks tööks
- Saab märgistada nurki 45° ja 90°
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!