Käsikeermestaja komplekt, HSS 2 osa
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Käsikeermestaja komplekt, HSS 2 osa
Komplekt, mis koosneb keermetapist (kuju A) ja kolmandast keermetapist (kuju C) meetriliste ISO peenkeermete valmistamiseks käsitsi vastavalt standardile DIN13 läbivatesse ja pimedatesse avadesse terasest, värvilistest metallidest ja malmist materjalirühmades kuni 800 N/mm² tugevuseni.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kasutusala
Meetrilise peenikeermiku lõikamiseks vastavalt DIN 13 standardile.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!