Käsikeermestaja, teine keermetapp HSS DIN 352
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Käsikeermestaja, teine keermetapp HSS DIN 352
Lõikevormiga D metriliste ISO standardkeermete valmistamiseks käsitsi vastavalt DIN13 läbivate avade ja pimedate avade valmistamiseks terasest, värviliste metallide ja malmi materjalirühmades kuni 800 N/mm² tugevusega
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
MärkusTäieliku keerme valmistamiseks on lisaks vaja koonust ja kolmandat keermetappi
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!