Käsihoovaga vaadipump
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Käsihoovaga vaadipump
Isetõmbav vastupidav polüpropüleenist käsihoobpump Vitoni tihenditega
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Lukustusrõngas turvaliseks hoidmiseks
- 2-tolline vaadiühendus
- Teleskoop-pumbatoru 60 and 200 l vaatidele, reguleeritav 500 kuni 900 mm
- Voolu kiirus: u 300 ml käigu kohta
Kasutusala
Kasutusala
Sobib õlide kuni SAE 40, mootoriõli, diisliõli, hüdraulikaõli, käigukastiõli, AdBlue, jahutusvedeliku, klaasipesuvedeliku ja vee ülekandmiseks.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!