Käsikeermestaja, kolmas keermetapp HSS DIN 352
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Käsikeermestaja, kolmas keermetapp HSS DIN 352
Trimmi lõikevormiga C meetriliste ISO standardkeermete valmistamiseks käsitsi vastavalt DIN13 läbivatesse avadesse ja pimedatesse avadesse terasest, värviliste metallide ja malmi materjalirühmades kuni 800 N/mm² tugevusega
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
JuhisedTäieliku keerme valmistamiseks on lisaks vaja koonust ja teist keermetappi
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!