Käsikeermestaja, kolmas keermetapp HSS DIN 2181
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Käsikeermestaja, kolmas keermetapp HSS DIN 2181
Kolmas C-kujulise sisselõikega keermetapp meetriliste ISO peenkeermete valmistamiseks käsitsi DIN 13 kohaselt läbivatesse ja pimedatesse avadesse terases, värvilistes metallides ja malmist materjalirühmades kuni 800 N/mm² tugevuseni.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
MärkusTäieliku keermestuse valmistamiseks on vaja ka koonus keermetappi.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!