Kärupistiku üleminek Üleminek 13-kontaktiline 7-kontaktiline 12V
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kärupistiku üleminek Üleminek 13-kontaktiline 7-kontaktiline 12V
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lihtne, kiire ja puhas lahendus
Pistikupesade ja pistikute väiksem kaal
Ühendus
- Puksiirsõiduki 13-kontaktiline pistikupesa
- Haagise 7-kontaktiline pisitkupesa
Märkus
Ühendada saab ainult funktsioone 1 kuni 7, mis vastavad standardile ISO 1724 või ISO 11446
Kaitseklass paigaldatud olekus: IP 54
7-kontaktiline ots vastab standardile ISO 1724
13-kontaktiline ots vastab standardile ISO 11446
Kasutusala
7- ja 13-kontaktilise süsteemi ühendamiseks kasutatakse adaptereid
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!