Tunked Worker+
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Tunked Worker+
Mustad käisteta tunked tumedate katkendlike helkurdetailidega õlgadel
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Vormitud põlveosad
- Tõmblukuga rinnatasku, ID-kaardi tasku
- Rinnatasku tööriistarihmade ja -aasadega, noa nööp ja
aas, pliiatsitasku. Tasku allosa kehast eemal ja mahukas - Ruumikad esi- ja tagataskud
- Mahukad tugevdatud kangast küljelõõtsadega ripptaskud ees ja taga koos tööriistataskute ja -aasadega
- Noa-aasa ja peidetud nööbiga mõõtetasku, tööriista- ja pliiatsitaskud. Tasku allosa kehast eemal ja mahukas, tasku põhi tugevdatud kangast
- Tugevdatud kangast põlvekaitsmete taskud, saab seada 2 eri tasandile
- 2-suunaline kaitsvate klappidega kaetud eesmine tõmblukk
- Rihma-aasad
- Haamriaasad paremal ja vasakul küljel
- Lai õlg
- Seljaosa osaliselt hingav, vastupidav võrkkangas
- Püksisääred pikendatavad õmbluse lahtitegemisel 5 cm võrra
Materjal
- Põhimaterjal: 65% polüester, 35% puuvill, kangas, 235 g/m²
- Tugevdusmaterjal: 100% nailon
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!