TJ525 seadmete ja agregaatide tungraud
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
TJ525 seadmete ja agregaatide tungraud
Käigukasti tõstuk käigukastide, kütusepaakide ja heitgaaside eemaldamiseks/paigaldamiseks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kandevõime: Max. 525 kg
- Seadmete ja agregaatide tungraud standardvarustusena:
- Kahvlit saab pöörata 180°, et vältida tõstehoobade põrkamist tõstetava objekti vastu ja kasutada ainult kummist tuge.
- Käed-vabad kasutamine on võimalik jalgpedaaliga.
- Suur teljevahe ja suur ratta läbimõõt muudavad tungraua stabiilseks.
- Vedruga tühiventiil.
- Kaal 32 kg.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!