Käepidmega torn, suured mõõdud 2-komponentse plastkäepidemega
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Käepidmega torn, suured mõõdud 2-komponentse plastkäepidemega
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ergonoomilise kujuga 2-komponentne käepide
- Kindel haare
- Mugav töö
Vibratsioonikaitse
Käepide neelab löögi ajal vibratsiooni
Käekaitse
Hoiab ära käevigastused
Valmistatud karastatud tööriistaterasest
Pikk kasutusiga
Otsa kõvadus: 54–58 HRC
Löögipea kõvadus: 38–46 HRC
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!