Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kaasaskantav keevituskaitsesein
Ülitugeva kandilisel profiilil (30x30 mm) põhineva alusraami ja keevituskaitsekardina kombinatsioon sobib EN 1598 järgi kaarkeevituseks.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Poolläbipaistev oranž keevituskaitsekardin
Riskitegur < 1
Peegeldusaste: 230 kuni 400 nm < 10%
Mõõdud:
- Sein: L x K: 200 x 190 cm
- Kardin: L x K: 205 x 180 cm
Kooskõlas VBG (haldussektori kohustusliku õnnetusjuhtumite kindlustuse ja ennetamise institutsioon) õnnetuste vältimise eeskirja 15 artikliga 5 tuleb kaarkeevitustöökohad rajada nii, et kõrvalised isikud oleksid kaitstud optilise kiirguse kahjulike mõjude eest nahale ja silmadele.
Kooskõlas standardiga EN 1598
Keevitamine:
- Kaitseb kõrvalisi isikuid optilise kiirguse kahjuliku mõju eest nahale ja silmadele.
- Mehaaniline kaitse keevituspritsmete ja räbu eest, mis tuleb eemaldada.
- „Poolläbipaistev" kooskõlas standardiga DIN 32504, Part 1
Lihvimine:
- Leeki summutav sädemekindel kardin kaitseb kuumade lihvimissädemete ja osakeste eest.
- Kaitseb tõhusalt töötajaid, sõidukeid, värvitud pindu, klaase jne.
- Leeki summutav ja sädemekindel kooskõlas standardiga DIN 53438, Part 2
Värvimine:
- Kaitseseina saab tänu selle keemiakindlusele kasutada ka värvimis- ja kruntimistöödel.
- Keemiakindlus kooskõlas standardiga DIN 4646, Part 5
Niisked tingimused:
Kaitseb ka vee või veepihustuse eest
Päike:
- Kaitseb pimestava valguse ja soovimatu soojuskiirguse eest
- Kile on vastupidav UV-kiirgusele.
- UV-kindel kooskõlas standardiga DIN 4646, Part 5
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!