Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
PA6 kaitsekõri
Vastupidav püsiv lahendus nõudlikes keskkondades - kasutatav temperatuuril kuni 120 °C, UV- ja ilmastikukindel ning kemikaalikindel
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suur temperatuurikindlus
- Temperatuurivahemik -40 °C kuni +120 °C
- Sobib masinaehituseks ja välistingimustes paigaldamiseks
UV- ja ilmastikukindel
- Sobib välistingimustes kasutamiseks ja karmides tööstuskeskkondades
Keemiline vastupidavus
- Vastupidav õlidele, määretele ja kütustele
- Turvaline kaablihaldus isegi õlistes tootmispiirkondades
Ei sisalda halogeeni ja on isekustuv (UL94 HB)
- Suurem ohutus tulekahju korral
Vastupidav ja säilitab oma kuju
- Püsivaks kaablite paigaldamiseks
Kaitsekõri PA6 sobib ideaalselt kasutamiseks nõudlikes keskkondades, nagu autotööstus, masinaehitus, elektripaigaldised ja välistingimustes, kus on vaja UV-, ilmastiku- ja kemikaalikindlust.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!