Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kaablikoormistööriist AM 130 PLUS
Lõikesügavust ei ole vaja reguleerida. Uuenduslik läbiviik kiireks ja lihtsaks pikisuunaliseks lõikamiseks
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Neli tera vähendavad koormust ja suurendavad täpsust
- Kaablikoormistööriist kaablite ja keerutatud traadi jaoks 0,2–0,3–0,8–1,5–2,5–4,0 mm²
- Titaannitriidiga kaetud tera
- Titaannitriidiga kaetud terad on suurema lõikekiiruse ja pikema kasutuskestusega
- Kahekomponentsed käepideme osad tagavad kindla haarde
- Täiustatud lukustusmehhanism takistab tööriista soovimatut avamist
- Kinnitusklamber turvaliseks hoiustamiseks
- Valmistatud Saksamaal
Ei sobi töötamiseks pingestatud kaablitega või nende läheduses.
Isolatsiooni eemaldamiseks: NYM-J, NYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, H05BQ-F, H07BQ-F H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH-J E30-E90, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, TPE-U , ühesoonelised kaablid 0,2 mm², 0,3 mm², 0,8 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm²
Sobib kasutamiseks koos soonde, seinaõõnsustesse paigaldatud ja betooni paigaldatud seadmete pistikupesadega
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!