Kaablikoorija UNIVERSAL PLUS
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kaablikoorija UNIVERSAL PLUS
Lõikesügavust ei ole vaja reguleerida
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Pikisuunalised lõiked pikkade kaablilõikude eemaldamiseks
- 11 mm piiraja kaablisoonte (1,5 ja 2,5 mm²) puhastamiseks
- Kahesuunaline pikisuunaline piiraja parema- ja vasakukäelistele kasutajatele
- Pikisuunaline piiraja kandmisasendiga vabast juhtmest möödumise ja mis tahes puhastuspikkuse jaoks
- Sobib kuni 15 mm laiustele lamekaablitele ja painduvatele juhtmetele 1,5–50,0 mm²
- Titaannitriidiga kaetud terad on suurema lõikekiiruse ja pikema kasutuskestusega
- Libisemisvastane pind
- Lukustusmehhanism takistab tööriista kontrollimatut avamist
- Valmistatud Saksamaal
Märkus
Ei sobi töötamiseks pingestatud kaablitega või nende läheduses.
Kasutusala
Isolatsiooni eemaldamine NYM-J, NYY-J, H03VV-H2-F, H03VV-F, H05VV-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, Cat5, Cat6, Cat7, Profibus, teleri koaksiaalkaablid, kuni 15 mm laiused lamekaablid, ühesoonelised kaablid 1,5 mm² ja 2,5 mm²
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!