Kaablihoidik W-KSH 935 Plus
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kaablihoidik W-KSH 935 Plus
Ühe- või kahepoolne hoidik. Sobib kõigile Würthi tööriistadele DIGA® CS.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Kiire, ökonoomne ja puhas kinnitus
- Lihtne kaablite paigaldamine seintele, põrandatele ja vahelagedele
- Automaatne lukustusmehhanism kiireks ja lihtsaks kinnituseks
- Väike ruumivajadus tänu lamedale disainile
- Temperatuuritaluvus: –30 °C kuni +80 °C
- Halogeeni- ja silikoonivaba
Märkus
Kasutamiseks DIGA naeltega:
- NG CS-2/3-HFB, art nr 0864 950 227 - 0864 950 238
- NG CSM-1 HFB, art nr 0864 940 227 - 0864 940 238
- NG CS-2/3 HFBX, art nr 0864 953 327 - 0864 953 338
- Kasutatava naela pikkus sõltub pinna materjalist
Rakenduse heakskiiduga ETA-18/0957 koos naeltega ETA-21/0702 ja ETA-21/0703 järgi
Kasutusala
Sobivad pinnad: Betoonaluspind (standardne betoon ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) kooskõlas standardiga DIN EN 206 täistelliste (VZ), lubjaliivatelliste (KSV) ja terase kohta.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!