Kaabitsakomplekt 52 osa
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kaabitsakomplekt 52 osa
Uuenduslik terasest ja plastist teradega kaabitsate komplekt universaalseks kasutamiseks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Paindlik ja tõhus kasutus
- Kaabitsakomplekti saab kasutada eri pindade ja rakenduste jaoks, sealhulgas kleebiste, jääkide, kattekihtide ja lisandite eemaldamiseks
Ergonoomiline ja turvaline
- Kaabitsal on ergonoomiline kahekomponentne käepide, mis muudab selle kasutamise mugavaks
- Kiirkinnitussüsteem hoiab terad lihtsalt ja kindlalt paigas
Suurem efektiivsus
- Kasutades konkreetse rakenduse jaoks õiget tera
- Standardne kaabitsatera tavapärasteks ja universaalseteks rakendusteks
- Must üliterav ümarate servadega tera kriimustuste vältimiseks
- Plastist kaabitsatera, mis sobib ideaalselt õrnade pindade töötlemiseks
- HEAVY DUTY tera kahe 60° lõikeservaga väga suure kontaktrõhuga sitkete ja kõvade kattekihtide jaoks
- HEAVY DUTY tera nelja 90° lõikeservaga rabedate materjalide eemaldamiseks ja pindade silumiseks
ORSY® süsteem
- Kompaktsed mõõdud 4.2.1 Würthi moodulsüsteemis turvaliseks hoidmiseks koos teiste ORSY® toodetega, nt Würthi süsteemi kohvris või tööriistakäru sahtlites
Märkus
Pärast kasutamist pöörake tera ümber, et kaitsta tera serva
Kasutusala
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!