Kaabitsa käepide 2K
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kaabitsa käepide 2K
Optimeeritud terakinnitusega 2K-kaabitsa käepide, kaabitsa teradele laiusega 12–20 mm
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tera ei loperda
- Kitsa sisemise juhikuga teraklamber võimaldab maksimaalset täpsust ilma tera tüütu loperdamiseta
- Sobib ka paksematele, kuni 0,8 mm teradele
Mugav kasutada
- Ergonoomiline libisemiskindel 2K-käepide mitte ainult ei võimalda mugavat käsitsemist, vaid ka tagab pingutuseta töö
Kasutusala
Liimijääkide eemaldamiseks sõiduki esiklaasi kinnituskohalt jne.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!