Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Juhtmeta löökmutrikeeraja ASS 18 1/2tolline COMPACT M-CUBE
Kompaktne ja võimas juhtmeta löökmutrikeeraja, millel on reguleeritav võimsus ja suur pöördemoment, erinevate tööde jaoks
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Kolm võimsusastet ja täiendav automaatrežiim, mis lülitab mootori välja löökmehhanismi käivitamisel, vähendades seeläbi poltühenduse kahjustamise riski
- Suur kiirus ja löögisagedus annavad tulemuseks kuni umbes 800 Nm pöördemomendi, mis võimaldab ka kinni jäänud rattapolte lahti keerata
- Harjadeta mootor ülekoormuskaitsega on vähese hooldusvajadusega, vastupidav ja võimas
- Vaevatu ja kasutajasõbralik töö tänu kompaktsele ja kergemale disainile, mugavust lisab kummist käepide
- Tagasilöögi ja pöördemomendi efekti randmele ei ole
- Kolm LED-lampi seadmel tagavad tööala optimaalse valgustuse
Juhtmeta suruõhu mutrikeeraja ei ole pöördemomendiga seade. Ühendused, mis vajavad konkreetset pöördemomenti, tuleb pärast löökmutrikeerajaga pingutamist kontrollida momentvõtmega. Kasutage kuulmis- ja silmakaitset.
ASS 18-1/2tolline COMPACT M-CUBE sobib poltühenduste pingutamiseks ja lahtivõtmiseks kuni maksimaalse suuruseni M20.
Autotööstuses kasutatakse ASS 18-1/2tollist COMPACT M-CUBE'i rattapoltide lahtikeeramiseks.
Automaatrežiim sobib ainult poltühendustele, mis ei vaja konkreetset pöördemomenti. Kui poldi pea on keeramise käigus kahjustunud ja seadme löökmehhanism käivitub, lülitub mootor automaatselt välja.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!