Laetav juhtmeta LED käeshoitav lamp Ergopower Slim+
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Laetav juhtmeta LED käeshoitav lamp Ergopower Slim+
Peenike käsivalgusti 150° liigutatava lambipeaga, SMD LED, 2 magnetit, konks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Optimaalne töökoha valgustus
- Põhivalgusti astmeteta hämardusfunktsiooniga – hoidke lülitit pikalt all (tuli vilgub lühidalt kui maksimaalne või minimaalne heledus on saavutatud)
- Tugevad magnetid lambi põhjas ja tagaosas paindlikuks kinnitamiseks kõikidele metallpindadele
- 360° pöörlev ja kokkupandav plastikkonks lambi riputamiseks
- Praktiline taskulambi funktsioon
- Neli rohelist LED-tuld järelejäänud akutaseme või laadimistaseme kiireks määramiseks
Lihtne kasutada
- Juhtmeta laadimine on võimalik valikulise ERGOPOWER PAD I või II abil
- Saab laadida USB-C laadimispordi või juhtmevaba laadimise kaudu
- Tipptasemel liitiumioonaku tehnoloogia kiireks laadimiseks ja pikaks valguse kestuseks
Tarnekomplekti sisu
Valgusti, USB-A/USB-C kaabel, 100–240 V 50/60 Hz laadija
Märkus
Lisavarustusena saadaval juhtmevaba laadimisalus ERGOPOWER PAD I või II, mis tuleb eraldi tellida.
Kasutusala
Sobib kasutamiseks sise- ja välistingimustes
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!