Juhtmesideme rull Juhtmesideme tööriistale
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Juhtmesideme rull Juhtmesideme tööriistale
Plastist rull 15 m
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Kaablikimbu koormus: umbes 25 kg
- Materjal: PA 6,6
- Kasutuspiirkond: -40 °C kuni +85 °C
- Juhtmesideme laius: 4,5 mm
- Ei sisalda halogeene ega silikooni
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!