Juhtmesideme automaat
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
Kaablite sidumise koormus: ligikaudu 25 kg
Materjal: PA 6,6
Kasutuspiirkond: -40 °C kuni +85 °C
Juhtmesideme laius: 4,5 mm
UV-kindel
Ei sisalda halogeene ega silikooni
Asendamatu igas hooldus-, paigaldus- ja remonditöödega tegelevas ettevõttes
- Lint võimaldab erineva pikkusega köitmist
- Tööriist on kompaktne
- Ajasäästlik
- Praktiline
- Pingutus ja lõikamine ühe tööliigutusega
- Kraadivaba lõikeserv
- Lihtne kasutada
- Puuduvad jäätmed
Kasutusala
Tänapäevase paigaldustehnoloogia kaablite kimpu sidumisele, näiteks kaablite, juhtmestiku ja hüdrosüsteemi torustiku kinnitamisele.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!