Akutoitel LED-töövalgusti Ergopower Mini 10W
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Akutoitel LED-töövalgusti Ergopower Mini 10W
Väike, kuid võimas laetav LED töövalgusti, talub kokkupuudet nii tolmu kui veega (IP67)
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
SMD LED-valgusallikas
Tõhus jahutus tagab ühtlase valgustaseme
Kaks valgusrežiimi
1 000 lm ja 500 lm
Režiimivahetus
Täisvalgustus – vähene valgustus – väljas
Laadimise LED-märgutuled
4 LEDi tagaküljel näitavad aku olekut
Laadimine
USB-C
Saab kasutada koos statiiviga
Tugijalal M8 mõõdus ava
Tugijalal kaks tugevat magnetit
Täiendav paigaldusviis
Aku näidik
Märkus
- Li-ioonaku: 3,7 V, 16,28 Wh, 4 400 mAh
- Komplektis on ELi pistikuga 5V 1A laadija ja USB-C kaabel
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!