Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
JAMO®plus Puidu/puidu monteerimiskruvi
Reguleeritavate vahekauguste muutmiseks pärast paigaldamist. Puitkonstruktsioonide paigaldamiseks puitalustele ilma eelpuurimiseta!
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Trelliotsik
- Täpne positsioneerimine
- Puit ei mõrane ega lõhene
Freesribi
Võimaldab lihtsat ja puhast paigaldamist
AW® otsik
- Ei mingit võnkumist
- Optimaalne tsentreerimine
- Pikem tööiga
Karastatud teras, tsingitud
Kaetud hõõrdumist vähendava kattega
Sissekeeramisel on vaja väga väikest jõudu
Suurendatud sammuga keere
25% kiirem reguleerimine võrreldes sarnaste nivelleerimiskruvidega
Valige kruvi pikkus nii, et keere oleks täielikult pinna külge kinnitatud!
Keerake Jamo plus kruvi AW 30 otsikuga sisse, kuni puitliist puutub kokku pinnaga ja kruvipea on süvistatud vähemalt 2 mm puitlatti. Seadke kruvikeeraja vastupäeva ja keerake kruvi tagasi, kuni puitliist jõuab soovitud kaugusele.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!