Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Jahutusvoolik
SAE J20 R1 A klassifitseeritud pika kasutuseaga voolik jahutus- ja küttesüsteemidele.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Eelkõige bussidele, autodele, masinatele, veduritele jne.
Suurepärane vastupidavus ilmastikule ja osoonile.
Interjöör: Silikoon, sinine
Tugevdus: Kolmekihiline polüesterkangas
Välimus: Silikoon, sinine, vastupidav õlipritsmetele
Töötemperatuur: –50...+180°C (hetkeliselt 200°C)
Heakskiidud: UNE 23.727.-90; M1, NF F 16-101; F2 DIN 54837:2007, DIN 5510-2:2009
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!