Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Eemaldab jahutusahelast korrosiooni- ja setteladestused
Suurem töökindlus tänu puhtale jahutussüsteemile.
Neutraliseerib lubjajäägid
Uus jahutusvedelik on kaitstud vanade mustusejääkidega saastumise eest.
Ühildub antifriisiga
Leeliseline pH vahemikus 9–11
Sobib kõigile radiaatori ehitamiseks kasutatud materjalidele.
Eemaldab jahutusahelast jäägid ja puhastab jahutussüsteemi saastest. Näiteks saab eemaldada silindripeade kahjustustest tingitud õlijäägid. Radiaatoripuhastit saab kasutada ka ennetava meetmena igal jahutusvedeliku vahetamisel.
250 ml on piisav 10 liitri jahutusvee jaoks. 1000 ml on piisav 40 liitri jahutusvee jaoks.
Puhastusvahend ei sobi kasutamiseks sõiduki töö ajal.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja põhinevad meie kogemustel; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Vähenenud jahutusvõime suurendamiseks radiaatori remondi ja jahutussüsteemi hoolduse ajal.
Lisage purgi sisu jahutusvette. Avage soojaventiilid. Laske mootoril käia töötemperatuuril u 30 minutit. Radiaatoripuhastiga eemaldatud sade tuleb veega välja loputada. Loputada saab ilma termostaati eemaldamata. Soovitame vahetada õli sissepääsust mõjutatud osad, näiteks paisupaagi ja veevoolikud. Pärast puhastamist täitke jahutussüsteem uuesti, õhutage ja kontrollige, kas on lekkeid.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!