Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Cut+Cool Ultra jahutav määrdeaine
Osaliselt sünteetiline universaalne jahutusaine
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suurepärane jahutustoime ja silmapaistev laastude eemaldamine
Väga vähe vahtu tekitav
Tänu vähesele vahu tekkele saab seda kasutada ka väga madala veekaredusega kohtades
Väga stabiilne ja eriti vastupidav mikroorganismidele
Pikk kasutusiga minimaalse hooldusega
Suurepärane korrosioonikaitse
Tõhus toorikute, tööriistade ja süsteemiosade kaitsmiseks isegi väiksel kontsentratsioonil
Tugevad määrdeomadused
- Head lõikeomadused
- Madala hõõrdumise tõttu vähem kuumenemist
- Võimalik suurendada masina kiirust
Vastab ohtlike ainete tehniliste eeskirjade 611 nõuetele
Segamise reegel: Lisage alati kontsentraati veele ning mitte vastupidi!
Vastab ohtlike ainete tehniliste eeskirjade 611 nõuetele
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Poolsünteetiline, veega segunev määrdeaine sobib keskmise tugevuse metalli töötlemiseks, mille käigus tekivad laastud, sealhulgas freesimisel.
Segage Cut+Cool Ultra jahutavat määrdeainet puhta vee hulka (joogivee standard).
Terase ja värvilise metalli freesimine 4–6%
Terase ja värvilise metalli lõikamine 6–10%
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!