Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
13-pin pesa 12 V järelhaagise ühendamiseks
13-pin pesa 12 V järelhaagise ühendamiseks - 1
13-pin pesa 12 V järelhaagise ühendamiseks - 2
13-pin pesa 12 V järelhaagise ühendamiseks - 3
13-pin pesa 12 V järelhaagise ühendamiseks - 4

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

13-pin pesa 12 V järelhaagise ühendamiseks

Lugege artikli kirjeldust

1 versioon saadaval
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
Tarne sisaldab kummist alust



13-pin süsteem


  • Bajonettühendussüsteem

  • Töötemperatuur: -40°C kuni +85°C

  • Voolutugevus: max. 25 A (2,5 mm² juhtmega)

  • Kontaktide märgistus vastab standardile ISO 11446

  • Kõrgema tõmbetugevuse suhtes vastupidavad kruviühendused

Vastab standardile ISO 11446



Kaitseklass IP 54