Sulatusgraanulid EKO
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Sulatusgraanulid EKO
Naatriumformiaadil põhinevad sulatusgraanulid jää eemaldamiseks ja pindade libeduse vältimiseks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Eriti sobiv kasutusvaldkondadesse, kus on vaja kiiret ja tõhusat sulatamist ning kus korrosiooni ja keskkonna mõju peaks olema väike
- Võib kasutada libisemise vältimiseks ning jää ja lume eemaldamiseks
- Eelneval pealekandmisel takistab see tõhusalt libedate platvormide teket ning vähendab jää ja lume kinnijäämist pindadele
- Ohutu keskkonnale, inimestele ja loomadele
- Biolagunev
- Graanuli suurus 2–5 mm
- Võib kasutada temperatuuril kuni u –15 °C; madalal temperatuuril sulamine võtab aga kauem aega
- Võib peale kanda käsitsi või tavaliste vahenditega tahkete ainete pealekandmiseks
- Võib kasutada eraldi või koos teradega
MärkusVältida tuleb pikka otsest kokkupuudet tsinkkatte ja tsingitud materjalidega
KasutusalaLibedate pindade vältimiseks kasutatav kogus u 30 g/m² ja pärast mehaanilist jääeemaldust sulatamisel u 60 g/m². Pinna materjal ja struktuur, pealekandmisviis, ilmastikutingimused ja liiklus mõjutavad pealekantavat kogust
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!