Juhtmeotsahülss plastkraega
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Polüpropüleenist isolatsioon ja kaabli sisestamist hõlbustav lehter
- Valmistatud Saksamaal
Kasutusala
Peentele ja väga peenetele juhtmetele, nt DIN EN 60228 vastavalt klassidele 5 ja 6
Tänu suurendatud kraele sobib see kõikidele tavalistele kaablitele kuni 3 kV (ka kummiisolatsiooniga kaablitele, millel on peen juhtmestik/NSGAFÖU 1,8/3 kV).
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!