Isolatsioonikoorimistangid AS 280
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Isolatsioonikoorimistangid AS 280
Mitmeotstarbeline tööriist: Isekohanduvad koorimistangid ja kaablinoad
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Tera kuju: V-kujuline
- Automaatne ümberlülitus ümarlõikelt pikisuunalisele lõikele
- Lõikesügavust saab reguleerida rihveldatud reguleermiskruvi abil
- Vahetustera käepideme ülaosas
- Kinnitusklambri saab lukustada kahte asendisse (∅ 4-16 mm ja ∅ 16-28 mm)
- Optilise ulatuse skaala: 8-20 mm
- Maksimaalne puhastuspikkus: 35 mm
- Valmistatud Saksamaal
Märkus
Ei sobi töötamiseks pingestatud kaablitega või nende läheduses.
Kasutusala
- NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
- Võimaldab puhastada isegi raskesti ligipääsetavates kohtades, nt juhtkilp, UP, HW, betooni süvistatud seadmetoosid
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!