Koorimisnuga AM 280
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Koorimisnuga AM 280
Pehmed vaheosad rihmal ja käepidemel tagavad maksimaalse haarde
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Titaannitriidiga kaetud konkstera
- Lõikesügavus reguleeritav käepideme otsas asuva kruviga
- Tera on kaetud titaannitriidiga, mis tagab suurema lõikekiiruse ja pikema kasutusea
- Ümarate või pikisuunaliste lõigete automaatne reguleerimine
- Korpuses titaannitriidiga kaetud varutera
- Valmistatud Saksamaal
Märkus
Ei sobi töötamiseks pingestatud kaablitega või nende läheduses.
Kasutusala
Isolatsiooni eemaldamine, NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90 alates ∅ 13 mm
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!