Isolatsiooniankur SHARK® ISO
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Isolatsiooniankur SHARK® ISO
Kergekaaluliste toodete kinnitamiseks survekindlatesse ETICS isolatsiooniplaatidesse - sobib ideaalselt kestlike puitkiust isolatsioonimaterjalide jaoks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Töötab kõigis levinud survekindlates isolatsioonimaterjalides
- Kruvib ideaalselt sisse ilma isolatsioonimaterjali eelnevalt puurimata
- Väldib vajadust kerge kinnituse jaoks keerulise, eraldiseisva paigalduse järele
- Õhukeste krohvikihtide puhul < 4 mm ei ole ettepuurimine vajalik
- Kiire ja odav paigaldus ilma soojussildade tekkimiseta
- Kõdunemiskindel, vastupidav ilmastikule ja kulumisele (kvaliteetne PP)
- Töötlemiseks akutrelliga
- Sobib eelpaigaldamiseks
- Kinnitamine mehaaniliselt
- Paigaldamiseks soovitame kasutada ASSY-D kruvisid
- Töötemperatuuri vahemik: -20°C kuni +100°C
Kasutusala
Kasutusala
- Komponentide kinnitamiseks koos puidu, puitlaastplaadi ja meetriliste poltidega (nt ASSY-D)
- Välistingimustes või niisketes ruumides koos roostevabast terasest kruviga (nt Wüpofast A2)
- Majasiltide, valgustuse, signalisatsiooni jms kinnitamiseks külm/kliimaehituses, soojustusehituses, elementmajade ehituses, fassaadiehituses, elektripaigaldistes jne.
- Kasutamine survekindlates isolatsioonimaterjalides krohviga või ilma
- Võib kasutada survekindlates puidukiududest valmistatud looduslikes isoleermaterjalides
- Vee sissepääsu vältimiseks tihendage silikooniga
Juhised
Kasutamiseks isoleeritud fassaadidel max. 4 mm krohvikiht: Ilma ettepuurimiseta keerake otse sisse, kasutades akutrelli ja kaasasolevat seadistustööriista. Seejärel sobiva kruviga (soovitatav: Assy-D), kinnitage manus.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!