Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suurepärased elektrilised omadused, hea osooni- ja veekindlus ning hea korrosioonikaitsevõime.
Materjal Isevulkaniseeruv polüisobutüleen PIB
Paksus 0,5 mm
Rebimiskindlus 21 kg/cm2
Venivus 600%
Purunemispinge 20 kV/mm, lühiajaliselt 40 kV/mm
Temperatuurivahemik -40 °C...+90 °C, lühiajaliselt +100 °C
Mahutakistus 1x1013 ohm-m
Klassifikatsioonid Vastab MIL-1-3825-le
Värv Must
Kasutatakse peamiselt telefonikaablite paigaldamiseks ning 10–20 kV kõrgepingekaablite ühendusisolatsiooni ja kaabliotste jaoks. Samuti survesidemete ja kihtide jaoks, et kaitsta peamiselt niiskuse eest. Sobib suurepäraselt ebakorrapäraste osade teipimiseks. Lisaks on see teip mitmekülgne materjal igasuguseks tihendamiseks ja sulgemiseks, näiteks torumuhvidel, veevoolikute ajutiseks paikamiseks ja O-tihendite kiireks uuendamiseks.
Teibi pealekandmisel venitage seda piisava jõuga, et selle laius väheneks poole võrra ning see sulanduks kohe ise ja ühenduks tahkeks, kuid elastseks massiks, mis ühtib ideaalselt pinnaga, säilitades samal ajal
oma tehnilised omadused.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!