Puurotsaga kruvi, pika puuriga kuuskantpea ja tihendusseib piasta®
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Puurotsaga kruvi, pika puuriga kuuskantpea ja tihendusseib piasta®
A2 happekindel teras pika puuriotsa ja karastatud terasest keermega. Alumiinium- ja terasprofiilide kinnitamiseks ≤ 12 mm alumiiniumist ja terasest alusstruktuuride külge
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tihendusseib koosneb A2 roostevabast materjalist ja kõrgkvaliteetsest EPDM-ist vulkaniseeritud tihendist
Montaažiaja lühendamine puuriotsaga min. 50%:
- Puurimine juhtavata
- Keermestamine
- Kinnitamine
Ühe toiminguga
Sobib komponendikombinatsioonidele tI / tII vastavalt tehnilisele tunnustusele ETA-10/0184
- Teras/teras
- Alumiinium / teras
- Alumiinium / alumiinium
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!