Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Mitmepunktilise laseriga infrapuna termomeeter
Ülitäpne infrapunatermomeeter mitmepunktilise lasersihikuga täpseks ja kontaktivabaks temperatuuri mõõtmiseks, termomeetril on mitmeid funktsioone, sh K-tüüpi anduriga temperatuuri mõõtmise võimalus
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Termomeeter on usaldusväärne täpseteks ja kontaktivabadeks temperatuurimõõtmisteks ning sellel on lisafunktsioonid, näiteks K-tüüpi anduri kasutamise võimalus. Seade sobib ideaalselt keerulistesse keskkondadesse.
Lai temperatuurivahemik
Seade mõõdab infrapunarežiimis temperatuure -50 °C kuni 1000 °C. K-tüüpi termopaariga on võimalik mõõta temperatuure -50 °C kuni 1370 °C. Kaasasolev termopaar võimaldab täpseid mõõtmisi vahemikus -40,0 °C kuni 180,0 °C ja seda saab vajaduse järgi asendada kõrgtemperatuurilise termopaariga.
Mitmepunktiline lasersihik
Ümmargune lasermärgistus parandab sihtimise täpsust ja võimaldab täpseid mõõtmisi isegi pikkade vahemaade tagant (optiline lahutusvõime 20 : 1). Laserit saab vajaduse järgi sisse või välja lülitada.
Ekraanivalgustus
Saab sisse või välja lülitada
Suur mitmerealine ekraan
- Maksimaalne, minimaalne, keskmine ja erinevusväärtus
- MAX: Kõrgeim mõõdetud väärtus
- MIN: Madalaim mõõdetud väärtus
- AVG: Keskmine mõõdetud väärtus
- DIF: Kõrgeima ja madalaima väärtuse erinevus
Reguleeritav emissioonitegur
Võimaldab täpseid mõõtmisi erinevatel pindadel, reguleeritav vahemikus 0,10 kuni 1,0 (tehaseseade 0,95)
Ülemise ja alumise temperatuuripiiri alarm
Visuaalsed ja kuuldavad signaalid, kui mõõdetud temperatuur ületab etteantud piirväärtust või langeb alla selle
Reguleeritav temperatuuriühik
Valida saab Celsiuse (°C) või Fahrenheiti (°F) skaala
LUKUSTUS sisse/välja
Aktiveerib lukustusrežiimi, mis kuvab pidevalt temperatuuri. Ideaalne pidevaks mõõtmiseks.
Automaatne väljalülitus
Seade lülitub automaatselt välja, kui seda ei kasutata 10 sekundit pärast päästiku vabastamist
Patareid (2x AAA, 1,5 V) ei kuulu komplekti.
Enne termomeetri kasutamist lugege läbi ohutusnõuded ja kasutusjuhend ning järgige neid.
Termomeeter sobib toidu jälgimiseks, kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete mõõdistamiseks, elektri- ja tööstusautomaatika hooldamiseks, auto- ja kaubavedude, turva- ja tuleohutusekontrollide läbiviimiseks jne. Sobib liikuvate objektide, pingestatud pindade ja puudutamiseks liiga kuumade või ohtlike seadmete mõõtmiseks.
Seade lülitub päästiku vajutamisel automaatselt sisse.
Täpsete temperatuuriandmete kuvamiseks suunake laser mõõdetavale pinnale. Mida lähemal on laser mõõtepunktile, seda täpsemad on tulemused.
Temperatuuri mõõtmiseks vajutage päästikut ja hoidke seda all.
Temperatuur kuvatakse kohe LCD-ekraanil. Lisaks hetkel mõõdetud temperatuurile saate infrapunamõõtmise ajal vahetada ka täiendavate mõõdetud väärtuste (MAX (maksimaalne), MIN (minimaalne), AVG (keskmine), DIF (erinevus)) vahel. Kasutage laseri ja ekraanivalgustuse keskkonnale vastavaks reguleerimiseks nooleklahve. Seade lülitub automaatselt välja, kui seda kümme sekundit ei kasutata.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!