Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Infrapuna-termomeeter
Pinnatemperatuuride puutevabaks mõõtmiseks integreeritud lasersihiku abil
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ergonoomiline, praktiline ja sobiv kõikjal kasutamiseks
Temperatuuride lihtne mõõtmine vaid sekunditega
Tänu kahepunktilisele laserkiirele saab mõõtmispunkti veelgi täpsemalt fokusseerida
Usaldusväärne täpne mõõtmine
Eriti kitsas mõõtmiskoonus 12:1
Mida kitsam mõõtmiskoonus, seda täpsem mõõtmistulemus (nt 12 cm kauguselt on mõõtmispiirkonna diameeter 1 cm)
Kiirgusteguri digitaalne seadistamine
Varieerub vahemikus 0,1...1,0 (tehaseseade 0,95)
Võimalik lülitada Celsiuse ja Fahrenheiti skaala vahel
Jäävad ära ebamugavad teisendamised
Ekraanivalgustusega
Tulemused kuvatakse ühe komakohaga
Reguleeritav signaal eriti kõrge või madala temperatuuri jaoks
Vahemikus –50...+650 °C
Infrapuna-lasertermomeeter tarnitakse praktilises kotis, mille saab kinnitada vöö külge.
Korratavus
- –50...+20 °C / –58...+68 °F: +/-1,3 °C (2,3 °F)
- +20 kuni +650 °C / +68 kuni +1202 °F: +/-0,5%, 0,5 °C (0,9 °F)
Mõõtmistolerantsid
- –50...+20 °C / –58...+68 °F: +/-2,5 °C (4,5 °F)
- +20 kuni +300 °C / +68 kuni +572 °F: +/-1%, 1 °C (1,8 °F)
- +300 °C to +650 °C/+572 °F to +1202 °F: ±1,5%
Päästiku pideval vajutamisel näitab seade alati kõigi mõõtmispunktide tegelikku temperatuuri. Päästiku vabastamisel kuvatakse viimane mõõtmistulemus.
Suunake mõõteseade mõõdetava punkti suunas.
Vajutage päästikule. Laserpunktid näitavad mõõtmispunkte ning mõõtmistulemusi saab lugeda ekraanilt. Mida üksteisele lähemal asuvad mõõtmispunktid, seda täpsem on tulemus.
Seade lülitub viie sekundi pärast automaatselt välja.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!