Induktsioonkütteseade IEG-1200 Power
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Induktsioonkütteseade IEG-1200 Power
Magnetiseeritavate metallide induktsioonkuumutamiseks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Ideaalne kinnijäänud mutrite ja poltide soojendamiseks ilma lahtist leeki kasutamata
- Minimeerib inimeste või materjalide põletusohtu
- Mugav kasutada tänu optimeeritud ergonoomilisele disainile
- Võimsuse saab valida vastavlt vajadusele Saab seadistada ka korduvateks tööprotseduurideks
- LED valgustus ees
- Siseventilatsioon süsteemi jahutamiseks
- Kuumutusspiraalide kiire ja lihtne vahetamine tänu patenteeritud kinnitusmehhanismile
- Väga kuumakindlad spiraalid kuni temperatuurini 250 °C
Komplektis:
1 x IEG — 1200
1 x U-spiraal — Art. 0702999111
1 x spiraal Ø 23 — Art. 0702999117
1 x spiraal Ø 18 — Art. 0702999118
1 x toitekaabel
1 x kasutusjuhend
1 x karp
*saadaval ka muud tüüpi spiraalid
Märkus
Pöördlüliti võimsuse reguleerimiseks
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!