Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Puruvoolik P 7 M PU AE
Toiduaineklassi voolik abrasiivsete ainete imemiseks ja ülekandmiseks.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Voolik on suure kulumiskindlusega ning lisaks õli- ja määrdekindel.
Voolik sobib ka vedeliku ülekandmiseks (hüdrolüüsikindel).
Struktuur: Läbipaistev, FDA poolt heaks kiidetud toiduaineklassi polüuretaanvoolik, mis on tugevdatud vedruterasest spiraaliga. Painduv, sile sisepind.
Seina paksus: 1,4mm
Töötemperatuur: –40 kuni +100°C
Märgistus: „P 7 M PU AE XXX mm“
tehnilised andmed on antud 20°C kohta.
Muud suurused on tellimiseks saadaval.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!