Polsterdatud jakk Nordic
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Polsterdatud jakk Nordic
Kvaliteetne soe tepitud jope. Jakk sobib ideaalselt kergelt jahedateks kevad- ja sügispäevadeks.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tepitud jakk, mis sobib suurepäraselt jahedateks päevadeks
- Taaskasutatud polüester, kerge polsterduskiht
- Tõmblukuga rinnatasku ja küljetaskud
- Reflektordetailid, ID-kaardi hoidja
- Nööriga alläär, kummiga mansetid
100% taaskasutatud polüester – 160 g/m²
Kontrastne kangas: 65% taaskasutatud polüester, 35% tugevdatud puuvill – 245 g/m²
Polsterdus: Sorona® Aura – keha 80 g/m², varrukad 60 g/m²
JuhisedTrummelkuivatus madalal temperatuuril
Triikida jahedalt
Mitte pleegitada
Mitte keemiliselt puhastada
Pesta 40 °C juures
Triikida jahedalt
Mitte pleegitada
Mitte keemiliselt puhastada
Pesta 40 °C juures
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!