Plekikäärid
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Plekikäärid
Lõikeserva geomeetria ja võimendus suurendab lõikejõudlust 1,8 mm pleki ja 1,2 mm V2A puhul ning muudab lõikamise ka sujuvamaks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Võimendus vähendab jõukulu
- Peen rihveldus teradel takistab pleki libisemist
- PVC-kattega käepidemed libisemistõkisega suurendavad tööohutust
- Iseavanevad tänu integreeritud vedrule
- Lukustusmehhanism
- Ergonoomiline käepide
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!