Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Sisekuuskantpolt ISO 4762 teras 8.8 ZNBHL

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Sisekuuskantpolt ISO 4762 teras 8.8 ZNBHL

Lugege artikli kirjeldust

1 versioon saadaval
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
Tsingitud kroom(VI)-vaba musta tsink-nikkelkattega (ZNBHL) kinnitusvahendid sobivad kõrge korrosiooniriskiga kasutuskohtadesse. Kattekiht koosneb tsingi-nikli sulami kihist ja tihenduskihist (pealiskiht integreeritud määrdeaineosakestega).

Korrosioonikindel:

Läbimõõt ≥ M2 – 360h*

Läbimõõt ≥ M4 – 480h*

Läbimõõt ≥ M10 – 720h*

*Mitteväärismetallide korrosiooni puudumine keermeta kohtades soolasudu testimisel kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS

Ülevaade eelistest:

Korrosioonikindlus kuni 720 h mitteväärismetallide korrosiooni vastu kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS

Kroom(VI)vaba

Reguleeritud hõõrdetegur vahemikus 0,09 μ – 0,14 μ integreeritud määrdeosakestega pealiskihi tõttu

Soojusmahtuvus kuni 120 °C

Ühtlane katte jaotus

Funktsionaalne ja dekoratiivne
Märkus
ISO 4762 asendab DIN 912 | Mõningane sarnasus | Nominaalvahemik muutunud | Peenkeere viidi üle ISO 12474-le.