Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Madala ümarpeaga polt ISO 7380-2, teras, tugevusklass 10.9, tsink-nikkelkate, must (A2K)
Madala ümarpeaga polt ISO 7380-2, teras, tugevusklass 10.9, tsink-nikkelkate, must (A2K) - 1
Madala ümarpeaga polt ISO 7380-2, teras, tugevusklass 10.9, tsink-nikkelkate, must (A2K) - 2

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Madala ümarpeaga polt ISO 7380-2, teras, tugevusklass 10.9, tsink-nikkelkate, must (A2K)

Lugege artikli kirjeldust

20 toodet saadaval
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
Tsingitud kroom(VI)-vaba musta tsink-nikkelkattega (ZNBHL) kinnitusvahendid sobivad kõrge korrosiooniriskiga kasutuskohtadesse. Kattekiht koosneb tsingi-nikli sulami kihist ja tihenduskihist (pealiskiht integreeritud määrdeaineosakestega).



Korrosioonikindel:



  • Läbimõõt ≥ M2 – 360h*

  • Läbimõõt ≥ M4 – 480h*

  • Läbimõõt ≥ M10 – 720h*


  • *Mitteväärismetallide korrosiooni puudumine keermeta kohtades soolasudu testimisel kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS


Ülevaade eelistest:



  • Korrosioonikindlus kuni 720 h mitteväärismetallide korrosiooni vastu kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS

  • Kroom(VI)vaba

  • Reguleeritud hõõrdetegur vahemikus 0,09 μ – 0,14 μ integreeritud määrdeosakestega pealiskihi tõttu

  • Soojusmahtuvus kuni 120 °C

  • Ühtlane katte jaotus

  • Funktsionaalne ja dekoratiivne
Märkus

Pea geomeetria tõttu võib neid kruvisid koormata ainult piiratud määral, vt DIN EN ISO 898-1