Silinderpeaga kruvi koos kuuskantpea ja õlaga ISO 7379, teras 12.9, pinnakatteta, tolerants h8
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Silinderpeaga kruvi koos kuuskantpea ja õlaga ISO 7379, teras 12.9, pinnakatteta, tolerants h8
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Silinderpeaga kruvisid kasutatakse sageli siis, kui eeldatakse, et kruviühendused võtavad vastu külgsuunalisi jõude või kui tuleb tagada töödeldavate detailide asend üksteise suhtes
- Tolerantsklassi h8 võllile
Märkus
Silinderpea läbimõõt erineb ISO 7379-st järgmiste keermediameetrite puhul:
- M5 = võlli läbimõõt 6 mm
- M10 = võlli läbimõõt 12 mm
- M20 = võlli läbimõõt 24 mm
Geomeetria tõttu saab neid kruvisid ISO 898-1 kohases koormuskatses koormata ainult piiratud ulatuses ja need on märgitud tegeliku tugevusklassi ees 0-ga.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!