Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Lai seib suure välisläbimõõduga ISO 7093-1 teras 200 HV, tsink-nikkel, must (ZNBH)
Lai seib suure välisläbimõõduga ISO 7093-1 teras 200 HV, tsink-nikkel, must (ZNBH) - 1
Lai seib suure välisläbimõõduga ISO 7093-1 teras 200 HV, tsink-nikkel, must (ZNBH) - 2

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Lai seib suure välisläbimõõduga ISO 7093-1 teras 200 HV, tsink-nikkel, must (ZNBH)

Tsingitud kroom(VI)-vaba musta tsink-nikkelkattega (ZNBH), suur korrosoonikindlus

Lugege artikli kirjeldust

5 toodet saadaval
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
Visuaalne ja funktsionaalne täiendus tsingi-nikkel-musta (ZNBHL) pinnaga kruvide ja mutrite valikule.



Korrosioonikindlus:


  • Seibid ≥ M2 - 360 h*

  • Seibid ≥ M4 - 480 h*

  • Seibid ≥ M10 - 720 h*


  • *Alusmaterjali korr. puudumine keermeta kohtades soolaudutest. DIN EN ISO 9227 NSS kohaselt.


Eelised:


  • Korrosioonikindlus kuni 720 tundi mitteväärismetallide korrosiooni vastu kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS

  • Kroom(VI)vaba

  • Termiline taluvus kuni 120 °C

  • Ühtlane katte jaotus

  • Funktsionaalne ja dekoratiivne