Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Lai seib suure välisläbimõõduga ISO 7093-1 teras 200, HV tsingitud, (A2K)
Lai seib suure välisläbimõõduga ISO 7093-1 teras 200, HV tsingitud, (A2K) - 1
Lai seib suure välisläbimõõduga ISO 7093-1 teras 200, HV tsingitud, (A2K) - 2

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Lai seib suure välisläbimõõduga ISO 7093-1 teras 200, HV tsingitud, (A2K)

Lugege artikli kirjeldust

7 toodet saadaval
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
  • Suure välisläbimõõduga seib

  • Kõvadus min 200 HV
Märkus
  • DIN 9021 on asendatud rahvusvah. stan. DIN EN ISO 7093-1

  • 2,5 ja 7 nimisuurused enam DIN EN ISO 7093-1-s ei sisaldu ja seepärast kehtivad kui DIN 9021