Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Lai seib suure välisläbimõõduga ISO 7093-1, kuumtsingitud 200 HV
Lai seib suure välisläbimõõduga ISO 7093-1, kuumtsingitud 200 HV - 1
Lai seib suure välisläbimõõduga ISO 7093-1, kuumtsingitud 200 HV - 2

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Lai seib suure välisläbimõõduga ISO 7093-1, kuumtsingitud 200 HV

Lugege artikli kirjeldust

5 toodet saadaval
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
  • Tooteklass A

  • Kõvadusklass 200 HV
Märkus
  • DIN 9021 on asendatud rahvusvah. stan. DIN EN ISO 7093-1

  • 2,5 ja 7 nimisuurused enam DIN EN ISO 7093-1-s ei sisaldu ja seepärast kehtivad kui DIN 9021

  • Läbimõõtude M10, M12, M14 ja M22 mutrivõtmete suurused on DIN EN ISO 4014 puhul muutunud DIN 931

  • Nende läbimõõtudega tooted vastavad seetõttu nii DIN 931 kui ka DIN EN ISO-le