Ilma faasita seib ISO 7089 teras 300 HV, tsinkhelves, hõbe
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Ilma faasita seib ISO 7089 teras 300 HV, tsinkhelves, hõbe
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korr. kaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmas., põllumaj. sõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele aladele, mille kohta kehtivad sõidukiehituse korr. kaitsenõuded.
ZFSH korrosioonikindlus on järgmine:
- Läbimõõt ≥ M6 – 480h*
- Läbimõõt ≥ M10 – 720h*
* Soovituslikud väärtused: põhimetalli korr. puudumine keermeta kohtades soolaudu test. ISO9227 NSS kohaselt
Märkus
Nimetus „ZFSH“ on järgmise tähendusega:
Tsinkhelveskate, pealiskihiga, hõbedast värvi, ilma hõõrdetegurit muutva määrdega.
Kasutusala300HV kõvadusega seibe saab kasutada poltühendustes, mille tugevusklassid <= 10,9/10.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!